!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FUSIBLE LAME ORANGE 40AMP

FUSIBLE LAME ORANGE 40AMP

BUSSMANN

FUSIBLE LAME ORANGE 40AMP close
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
FUSIBLE LAME ORANGE 40AMP

FUSIBLE LAME ORANGE 40AMP

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article BUSATC40
  • N° de modèle du manufacturier ATC40
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121612
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Fusible
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Tension nominale (CA) Non évalué
  • Vitesse Action rapide
  • Pour style de boîtier à fusibles Sans dispositif de refus
  • Interruption nominale 1 kA à 32 VCC
  • Taille de fusible Lo 3/4 po x La 3/4 po x P 13/64 po
  • Largeur 3/4 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann ATC-ID, Littelfuse 257, Mersen AF
  • Élément Simple
  • Série de bloc-fusibles compatible 15600, ATC, BP, HHC, HHD, HHF, HHG
  • Ampères 40 A
  • Série ATC
  • Tension nominale (CC) 32 VCC
  • Matériau du corps Plastique
  • Style de corps Lame
  • Code de couleur Orange
  • Longueur 3/4 po
  • Profondeur 7/32 po
  • Série équivalente 257, AF, ATC
  • Normes Homologué UL, dossier E56412, guide JFHR2, UL 248-1, ISO 8820-3/SAE J1284/JASO 612, SAE J1171