!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLOMB FUSIBLE 25 A PQ4

PLOMB FUSIBLE 25 A PQ4

BUSSMANN

PLOMB FUSIBLE 25 A PQ4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLOMB FUSIBLE 25 A PQ4

PLOMB FUSIBLE 25 A PQ4

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,85 $ / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG1CZ20
  • N° de modèle du manufacturier S-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Fusible
  • Tension nominale (CA) 125 VCA
  • Série S
  • Vitesse Temporisé
  • Pour style de boîtier à fusibles Avec dispositif de refus
  • Marque et série équivalentes Bussmann S, Littelfuse S, Littelfuse SLO, Littelfuse SOO, Mersen S
  • Matériau du corps Céramique
  • Normes CE, type T, UL 248-11 guide JFHR, classe CSA 1423-01
  • Ampères 25 A
  • Tension nominale (CC) Non évalué
  • Voyant indicateur Indicateur
  • Style de corps À visser (type S)
  • Interruption nominale 10 kA à 125 VCA
  • Série équivalente S, SLO, SOO
  • Élément Double

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande