!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FUSIBLE NON RETARD 50 A

FUSIBLE NON RETARD 50 A

BUSSMANN

FUSIBLE NON RETARD 50 A close
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
FUSIBLE NON RETARD 50 A

FUSIBLE NON RETARD 50 A

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,21 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4XF96
  • N° de modèle du manufacturier 4XF96
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Article Fusible
  • Tension nominale (CA) 250 VCA
  • Classe K5
  • Vitesse Action rapide
  • Pour style de boîtier à fusibles Sans dispositif de refus
  • Taille de fusible Lo 3 po x dia. 13/16 po
  • Diamètre 13/16 po
  • Série équivalente NLN, NON, OT
  • Renouvelable Non
  • Élément Simple
  • Ampères 50 A
  • Tension nominale (CC) 125 VCC
  • Série NON
  • Style de corps Cylindrique (sans dispositif de refus)
  • Interruption nominale 50 kA à 250 VCA, 50 kA à 125 VCC
  • Longueur 3 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann NON, Littelfuse NLN, Mersen OT
  • Série de bloc-fusibles compatible 2HKRFB, H250, HM250, HM600
  • Matériau du corps Mélamine
  • Normes Homologué CE, UL, classe H, guide JDDZ, STD 248-6, certifié CSA classe 1421-01