!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FUSIBLE NON RETARD 15 A

FUSIBLE NON RETARD 15 A

BUSSMANN

FUSIBLE NON RETARD 15 A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUSIBLE NON RETARD 15 A

FUSIBLE NON RETARD 15 A

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG4XF90
  • N° de modèle du manufacturier 4XF90
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251501
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Fusible
  • Tension nominale (CA) 250 VCA
  • Classe K5
  • Vitesse Action rapide
  • Pour style de boîtier à fusibles Sans dispositif de refus
  • Taille de fusible Lo 2 po x dia. 9/16 po
  • Diamètre 9/16 po
  • Série équivalente NLN, NON, OT
  • Renouvelable Non
  • Élément Simple
  • Ampères 15 A
  • Tension nominale (CC) 125 VCC
  • Série NON
  • Style de corps Cylindrique (sans dispositif de refus)
  • Interruption nominale 50 kA à 250 VCA, 50 kA à 125 VCC
  • Longueur 2 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann NON, Littelfuse NLN, Mersen OT
  • Série de bloc-fusibles compatible 2HKRFB, H250, HM250, HM600
  • Matériau du corps Mélamine
  • Normes Homologué CE, UL, classe H, guide JDDZ, STD 248-6, certifié CSA classe 1421-01

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande