!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FUSIBLE,CLASSE H,80A,SERIE NOS

FUSIBLE,CLASSE H,80A,SERIE NOS

BUSSMANN

FUSIBLE,CLASSE H,80A,SERIE NOS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FUSIBLE,CLASSE H,80A,SERIE NOS

FUSIBLE,CLASSE H,80A,SERIE NOS

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG1DR16
  • N° de modèle du manufacturier NOS-80
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Fusible
  • Tension nominale (CA) 600 VCA
  • Classe H
  • Vitesse Action rapide
  • Pour style de boîtier à fusibles Sans dispositif de refus
  • Taille de fusible Lo 7-15/16 po x dia 1-5/16 po
  • Diamètre 1-5/16 po
  • Série équivalente NLS, NOS, OTS
  • Renouvelable Non
  • Élément Simple
  • Ampères 80 A
  • Tension nominale (CC) Non évalué
  • Série NOS
  • Style de corps Lame
  • Interruption nominale 10 kA à 600 VCA
  • Longueur 7-15/16 po
  • Marque et série équivalentes Bussmann NOS, Littelfuse NLS, Mersen/Ferraz Shawmut OTS
  • Série de bloc-fusibles compatible 6HKRFB, H600, HM600, HM601, HM602, HM604
  • Matériau du corps Mélamine
  • Normes Homologué CE, UL, guide JDDZ, dossier E4273, 248-6, certifié CSA classe 1421-01, dossier 53787

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande