!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLTEFRME DE TRAV PR CHAR A FOURCHE

PLTEFRME DE TRAV PR CHAR A FOURCHE

DAYTON

PLTEFRME DE TRAV PR CHAR A FOURCHE close
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
PLTEFRME DE TRAV PR CHAR A FOURCHE

PLTEFRME DE TRAV PR CHAR A FOURCHE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 136,76 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5UEW0
  • N° de modèle du manufacturier 5UEW0
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191502
  • PAGE DU CATALOGUE # 925
  • Poids à l’expédition 247.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Plateforme de travail pour chariot à fourche
  • Largeur de la base 36 po
  • Largeur de plate-forme 36 po
  • Hauteur de barre d'appui 42 po
  • Nb de garde-corps 3
  • Couleur Rouge/noir
  • À utiliser avec Pour la plupart des chariots élévateurs à fourches
  • Comprend Garde-corps, rail arrière, porte unique, sangle de sécurité
  • Longueur de la base 36"
  • Longueur de plate-forme 36 po
  • Hauteur hors tout 66 po
  • Taille des ouvertures de fourche 2-1/2 po X 7-1/2 po
  • Chape Perforé
  • Finition Revêtement en poudre
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Capacité de charge 1 000 lb