Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan électrique pour aliments a une capacité de charge d'une tonne et est alimenté par 440 volts et huit ampères. Il peut soulever jusqu'à 20 pieds et possède deux vitesses de levage de 14 pieds par minute. La distance minimale entre les crochets est de 17 pouces et le boîtier mesure 24 de longueur x 24 de largeur x 17 de profondeur. Ce monte-charge blanc est doté d'une quincaillerie en acier inoxydable et nickelée et répond aux normes CSA.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationASME
Vitesse de levage14 pi/min
Tension (V)440
Distance min. entre crochets17 po
Profondeur de boîtier17"
Largeur de boîtier24 po
FreinDC
Cordon de contrôle30 po
FinitionMatériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
LubrificationNSF H1
Matériau de roueAcier forgé
NormesFDA, CSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Levée du palan20 pi
Nb de vitesses2
Puissance de moteur (HP)1,2
Phases3
Ampères à tension faible8
Longueur de boîtier24 po
Mouflages1
EmbrayageFrottement
CouleurBlanc
Hz60
Rayon de courbe min.31-1/2 po
Diamètre de bande de roulement de roue109 mm
Fixation du chariotPalan électrique à chaîne et chariot motorisé
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca