Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan électrique pour aliments a une capacité de charge de 1/2 tonne et est alimenté par 440 volts et 3,4 ampères. Il peut soulever jusqu'à 30 pieds et possède deux vitesses de levage de 15 pieds par minute. La distance minimale entre les crochets est de 14 5/8 pouces et le boîtier mesure 25 de longueur x 17 de largeur x 18 de profondeur. Ce monte-charge blanc est doté d'une quincaillerie en acier inoxydable et nickelée et répond aux normes CSA.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationASME
Vitesse de levage15 pi/min
Tension (V)440
Distance min. entre crochets14-5/8 po
Profondeur de boîtier18"
Largeur de boîtier17 po
FreinDC
CouleurBlanc
Hz60
NormesCertification électrique CSA, Taille standard de sécurité ASME B30.16, Standard de performance ASME HST-1
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Levée du palan30 pi
Nb de vitesses2
Puissance de moteur (HP)0,8
Phases3
Ampères à tension faible3.4
Longueur de boîtier25 po
Mouflages1
Cordon de contrôle30 po
FinitionMatériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
LubrificationNSF H1
ComprendGraisse et huile de qualité d'aliments, freins à sécurité, crochet du dessous en époxy blanc, vérrou à crochet en acier inoxydable, moteur TEFC extrême force, chaîne de charge
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca