!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE TORCHE KNUCKLHD SPOT RECH.

LAMPE TORCHE KNUCKLHD SPOT RECH.

STREAMLIGHT

LAMPE TORCHE KNUCKLHD SPOT RECH. close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE TORCHE KNUCKLHD SPOT RECH.

LAMPE TORCHE KNUCKLHD SPOT RECH.

STREAMLIGHT

Prix en liquidation :
174,73 $ / CHAQUE

Votre prix : 349,46 $ / CHAQUE
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
  • N° article SLT90757
  • N° de modèle du manufacturier 90757
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Éclairage de travail rechargeable.
  • Taille de pile/batterie AA
  • Nb de piles/batteries 1
  • Couleur du corps Orange
  • Technologie de la lumière DEL
  • Résistance aux chutes 2 m
  • Comprend Câbles de charge
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline, nickel-métal-hydrure
  • Comprend les batteries Oui
  • Rechargeable Oui
  • Matériau du corps Nylon
  • Poids avec piles Ni-Cd : 23,1 oz Alcaline : 18,3 oz
  • Type d'interrupteur Bouton-pression
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Normes Directives de la communauté européenne.