!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN SIGNALISATION ARCTIQUE, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, ORANGE GLO, 125 PIX1PO, 5.2 MIL, PVC

RUBAN SIGNALISATION ARCTIQUE, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, ORANGE GLO, 125 PIX1PO, 5.2 MIL, PVC

TRINITEC

RUBAN SIGNALISATION ARCTIQUE, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, ORANGE GLO, 125 PIX1PO, 5.2 MIL, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
RUBAN SIGNALISATION ARCTIQUE, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, ORANGE GLO, 125 PIX1PO, 5.2 MIL, PVC

RUBAN SIGNALISATION ARCTIQUE, RÉSISTANT AUX RAYONS UV, ORANGE GLO, 125 PIX1PO, 5.2 MIL, PVC

TRINITEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,42 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CAN160-3000
  • N° de modèle du manufacturier 160-3000
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Avertissez les gens et bloquez l'accès aux zones dangereuses avec ce ruban de signalisation orange. Ce ruban est résistant aux UV et ne se décolore pas au soleil. Il est fait de PVC, a une épaisseur de 5.2 mil, mesure 125 pieds x 1 pouce.

Spécifications techniques

  • Légende Ruban
  • Matériau PVC
  • Largeur de rouleau 1 po
  • Couleur Orange éclatant
  • Longueur de rouleau 125 pi
  • Résistance aux rayons UV Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande