!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUMINAIRE FLUORESC MUR PARALUME

LUMINAIRE FLUORESC MUR PARALUME

LUMAPRO

LUMINAIRE FLUORESC MUR PARALUME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUMINAIRE FLUORESC MUR PARALUME

LUMINAIRE FLUORESC MUR PARALUME

LUMAPRO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE22PV05
  • N° de modèle du manufacturier 22PV05
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.16 lb

Spécifications techniques

  • Article Luminaire fluorescent
  • Batterie de secours Non
  • Puissance électrique maximale du luminaire 28,0
  • Finition Oxygénation
  • Indice IP Non calculée
  • Type de lentille Acrylique
  • Longueur nominale 23-15/64 po
  • Intensité réglable Non
  • Tension (V) 120 - 277
  • Type de ballasts 2 lampes, démarrage rapide programmé électronique
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Nb de lampes 2
  • Style de montage Mural
  • Normes cULus

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande