!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
GRAISSEUR 1/8NPT DROIT

GRAISSEUR 1/8NPT DROIT

WESTWARD

GRAISSEUR 1/8NPT DROIT close
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
GRAISSEUR 1/8NPT DROIT

GRAISSEUR 1/8NPT DROIT

WESTWARD

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WSWGF18NPTS
  • N° de modèle du manufacturier GF18NPTS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb
Produit de remplacement suggéré
RACCRD GRAISSEUR,DROIT,ACR,1/8PO-27,PQ10

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,58 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Raccord graisseur droit
  • Angle de la tête du raccord Droit
  • Longueur hors tout 21/32 po
  • Pression de détente max. 6000 PSI
  • Fini du raccord Zingué
  • Type de filetage du raccord NPT
  • Rencontre/dépasse est supérieur à ASTM B 117