!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADHESIF EPOXYDE E-20 HP 50 ML

ADHESIF EPOXYDE E-20 HP 50 ML

LOCTITE

ADHESIF EPOXYDE E-20 HP 50 ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADHESIF EPOXYDE E-20 HP 50 ML

ADHESIF EPOXYDE E-20 HP 50 ML

LOCTITE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article LCT29314
  • N° de modèle du manufacturier 29314
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Article Époxy à prise rapide E-20 hp(TM) Hysol(R), double cartouche de 50 ml
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur seulement
  • Matériaux collés Aluminium, béton, métal, nylon, plastique, polycarbonate, acier inoxydable, bois
  • Normes ACIA
  • Rapport de mélange 2:1
  • Type de contenant Cartouche double
  • Faible odeur Non
  • Série E-20HP
  • Viscosité maximum 30,000 cP
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande