!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PORTE-FRAISE,CAT40,DIA ALESAGE 1.0000 PO

PORTE-FRAISE,CAT40,DIA ALESAGE 1.0000 PO

PARLEC

PORTE-FRAISE,CAT40,DIA ALESAGE 1.0000 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PORTE-FRAISE,CAT40,DIA ALESAGE 1.0000 PO

PORTE-FRAISE,CAT40,DIA ALESAGE 1.0000 PO

PARLEC

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GUS2MKG4
  • N° de modèle du manufacturier C40-10EM1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Porte-fraise
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Profondeur d'alésage 2.38"
  • Diamètre d'embout 2,000 po
  • Matériau - usinage Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Avec alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de conicité CAT40
  • Diamètre d'alésage 1,0000 po
  • Projection 1,75 po
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de queue - usinage Conique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande