!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
INTERRUPT ARRET URGENCE ECLAIRE SPS

INTERRUPT ARRET URGENCE ECLAIRE SPS

OMRON STI

INTERRUPT ARRET URGENCE ECLAIRE SPS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INTERRUPT ARRET URGENCE ECLAIRE SPS

INTERRUPT ARRET URGENCE ECLAIRE SPS

OMRON STI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 147,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG2LCB1
  • N° de modèle du manufacturier 2LCB1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Interrupteur d'arrêt d'urgence
  • Action Contact maintenu à deux positions : verrouillage (pousser), redémarrage (tourner)
  • Matériau de base Plastique
  • Forme de contact 1 NF
  • Couleur Rouge
  • Type de module de lampe Pleine tension
  • Tension de lampe (V) 24 VCA/CD
  • Capacité des contacts 5A à 125 VCA, 3A à 250 VCA
  • Normes CE, UL
  • Taille 40 mm
  • Type d'opérateur Tête bombée de 30 mm
  • Matériau de tête Plastique
  • Lunette Plastique
  • Tension du module de lampe 24 VCA/CC
  • Type de lampe DEL
  • Lampe de remplacement Numéro de fabricant A16-24DR ou A16-24DSR
  • Indice IP 65
  • Raccordement des bornes Raccord rapide

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande