!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CORDON ALIMNTN SECHEUS,30A,125/250VCA,NR

CORDON ALIMNTN SECHEUS,30A,125/250VCA,NR

SOUTHWIRE

CORDON ALIMNTN SECHEUS,30A,125/250VCA,NR close
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
CORDON ALIMNTN SECHEUS,30A,125/250VCA,NR

CORDON ALIMNTN SECHEUS,30A,125/250VCA,NR

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article SWI9156SW8808
  • N° de modèle du manufacturier 9156SW8808
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.88 lb

Spécifications techniques

  • Article Cordon d'alimentation
  • Nb de conducteurs 4
  • Couleur de gaine Noir
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Configuration de la fiche Angle droit NEMA 14-30P
  • Forme du cordon Rond
  • Désignation commerciale SRDT
  • Normes cUL
  • Taille de fil 10 AWG
  • Matériau de gaine PVC
  • Type de connexion Œillet
  • Tension (V) 125/250 V CA
  • Intensité max. (A) 30,0 A
  • Température nominale -4 Degrees F à 140 Degrees F
  • D.E. nominal 0,67 po
  • Calibre/nb de conducteurs 10/4