!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BAS PORTE,BRUN FONCE,L 36 PO

BAS PORTE,BRUN FONCE,L 36 PO

PEMKO

BAS PORTE,BRUN FONCE,L 36 PO close
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
BAS PORTE,BRUN FONCE,L 36 PO

BAS PORTE,BRUN FONCE,L 36 PO

PEMKO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG36MY89
  • N° de modèle du manufacturier 2170DV36
  • N° de classification normalisée des produits et services 30141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Bas de porte
  • Taille d'insert 9/16"
  • Largeur 1-3/4 po
  • Matériau d'insert ECO V biologique
  • Performance Robuste
  • Matériau de bride Vinyle
  • À utiliser avec Portes 1 3/4 po, 36 po de largeur
  • Évaluation au feu UL UL10C
  • Finition Revêtement en poudre
  • Hauteur de bride 1-1/8 po
  • Longueur 36 po
  • Couleur Brun foncé
  • Couleur d'insert Brun foncé
  • Quincaillerie Inclus
  • Normes Homologué Greenguard Gold, coté UL pour la résistance au feu, pression positive 10C, homologué ASTM E-283 pour l'infiltration d'air et le montant de fuite, homologué ASTM E90 pour les essais de son

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Environmental Transparency Through EPD (Environmental Product Declaration), GREENGUARD(R) GOLD Certified