!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BUTOIR QUAI 26X4-1/2X10PO CAOUTCH

BUTOIR QUAI 26X4-1/2X10PO CAOUTCH

APPROVED VENDOR

BUTOIR QUAI 26X4-1/2X10PO CAOUTCH close
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
BUTOIR QUAI 26X4-1/2X10PO CAOUTCH

BUTOIR QUAI 26X4-1/2X10PO CAOUTCH

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 179,82 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM22NT84
  • N° de modèle du manufacturier 22NT84
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # 890
  • Poids à l’expédition 48.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Butée de quai
  • Largeur hors tout 26 po
  • Profondeur hors tout 4-1/2 po
  • Hauteur de butoir 10 po
  • Profondeur de butoir 4-1/2 po
  • Largeur de trous de montage sur centre 24 po
  • Nb de trous de montage 4
  • Matériau de butoir Catoutchouc stratifié
  • Hauteur hors tout 10 po
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Largeur de butoir 20 po
  • Diamètre de trou de montage 7/8"
  • Hauteur de trous de montage sur centre 6 po
  • Style de montage À boulonner