!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PENE DORMNT S/CYLINDRE,INTENSIF,CHRM STN

PENE DORMNT S/CYLINDRE,INTENSIF,CHRM STN

STANLEY COMMERCIAL HARDWARE

PENE DORMNT S/CYLINDRE,INTENSIF,CHRM STN close
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
PENE DORMNT S/CYLINDRE,INTENSIF,CHRM STN

PENE DORMNT S/CYLINDRE,INTENSIF,CHRM STN

STANLEY COMMERCIAL HARDWARE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 181,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2WJG6
  • N° de modèle du manufacturier QDB181626S4DBSLC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Pêne dormant sans cylindre
  • Type d'emplacement Établissement commercial
  • Série QDB1
  • Type d'entrée de clé Best F
  • Normes ANSI A156.5
  • Indice de résistance au feu de la serrure 3 h
  • Résistance à la ligature Non
  • Dimensions de plaque 1-1/8 po x 2-1/4 po
  • Comprend Quincaillerie
  • Type de sécurité Service intensif
  • Longueur de saillie 1 po
  • Serrure cylindrique/à mortaiser Cylindrique
  • Classe de serrure 1
  • Finition de la serrure complète Chrome satiné
  • Type de clé Différente
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui
  • Distance d'entrée 2-3/4 po
  • Cylindre Cœur unique interchangeable à petit format - non inclus
  • Pour épaisseur de porte 1-5/8 po à 2 po
  • Matériau Laiton
  • Dimensions de gâche 2-3/4 po

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .