!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CARREAU PLAFOND,BLANC,CA12

CARREAU PLAFOND,BLANC,CA12

ARMSTRONG CEILING & WALL SOLUTIONS

CARREAU PLAFOND,BLANC,CA12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CARREAU PLAFOND,BLANC,CA12

CARREAU PLAFOND,BLANC,CA12

ARMSTRONG CEILING & WALL SOLUTIONS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 207,21 $ / CAISSE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 3 315,36 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article AWI681
  • N° de modèle du manufacturier 681
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161601
  • PAGE DU CATALOGUE # 2594
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Carreau de plafond
  • Taille de grille 15/16 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Classe d'ignifugation Classe A
  • Coefficient de réduction du bruit 0,6
  • Texture Fine
  • Couleur Blanc
  • Caractéristiques Excellente absorption acoustique, non directionnel, produit Total Acoustics, bioproduit certifié USDA
  • Matériau Fibres minérales
  • Normes ASTM E1264, ASTM E84, CAN/ULC S128
  • Type de rebord Angulaire, feuillures multiples
  • Longueur hors tout 24 po
  • Classe d'atténuation de plafond 35
  • Réflectance à la lumière 0,85
  • Contenu recyclé 45 %
  • Application Salles d'ordinateurs, couloirs, établissements de santé, halls, bureaux, écoles
  • Couverture 48 pi²
  • Résistance à la ligature Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux moisissures, résistant à l'affaissement
  • Épaisseur 3/4 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Bioproduit certifié USDA

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande