!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CORRUGATED LOOM,ORANGE,1.42 IN DIA,

CORRUGATED LOOM,ORANGE,1.42 IN DIA,

APPROVED VENDOR

CORRUGATED LOOM,ORANGE,1.42 IN DIA, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CORRUGATED LOOM,ORANGE,1.42 IN DIA,

CORRUGATED LOOM,ORANGE,1.42 IN DIA,

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE16Y288
  • N° de modèle du manufacturier 16Y288
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.85 lb

Spécifications techniques

  • D.I. du tuyau ondulé 1,420 po
  • Longueur du tuyau ondulé 50 pi
  • Couleur de tuyau ondulé Orange
  • Tube ondulé fendu Oui
  • Épaisseur de paroi 0,029 po
  • Diamètre extérieur 1,661 po
  • Matériau du tuyau ondulé Polyéthylène
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Auto-extinguible Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande