!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONSISTOMETRE,30 A 30 000 CP,PROF 355 MM

CONSISTOMETRE,30 A 30 000 CP,PROF 355 MM

ENDECOTTS

CONSISTOMETRE,30 A 30 000 CP,PROF 355 MM close
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
CONSISTOMETRE,30 A 30 000 CP,PROF 355 MM

CONSISTOMETRE,30 A 30 000 CP,PROF 355 MM

ENDECOTTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 760,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG49DJ66
  • N° de modèle du manufacturier ZXCON-CON1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41103312
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Consistomètre
  • Température d'essai Ambiante
  • Largeur 51,7 mm
  • Normes ASTM F1080-93
  • Plage de viscocité 30 - 30 000 cP
  • Hauteur 139 mm
  • Profondeur 355 mm