!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X110

BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X110

APPROVED VENDOR

BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X110 close
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
BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X110

BOULON T RND D912 AI A2 M8-1.25X110

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM51050.080.0110
  • N° de modèle du manufacturier M51050.080.0110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.109 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A2 M8-1.25X110,25/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,05 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier inoxydable
  • Hauteur de tête 8 mm
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Type de filetage Métrique
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de prise 6 mm
  • Taille de filetage M8
  • Style de filetage Métrique