!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON TC D912 AI A2 M2-0.4X5,50/PQ

BOULON TC D912 AI A2 M2-0.4X5,50/PQ

APPROVED VENDOR

BOULON TC D912 AI A2 M2-0.4X5,50/PQ close
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
BOULON TC D912 AI A2 M2-0.4X5,50/PQ

BOULON TC D912 AI A2 M2-0.4X5,50/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,33 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP22TW81
  • N° de modèle du manufacturier M51050.020.0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1688
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de prise 1,5mm
  • Finition Lisse
  • Longueur de fixation 5 mm
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Direction de filetage Droite
  • Type de filetage Métrique
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Matériau Acier inoxydable A2
  • Taille de filetage 0,40 mm
  • Hauteur de tête 2mm
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Pas de filetage 0.4 mm