!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON HEX CAT8 UNC 1-1/8-7X4-

BOULON HEX CAT8 UNC 1-1/8-7X4-

APPROVED VENDOR

BOULON HEX CAT8 UNC 1-1/8-7X4- close
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
BOULON HEX CAT8 UNC 1-1/8-7X4-

BOULON HEX CAT8 UNC 1-1/8-7X4-

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU04100.112.0400
  • N° de modèle du manufacturier U04100.112.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.477 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 1-11/16 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 1-1/8 po-7
  • Longueur de fixation 4 po
  • Hauteur de tête 11/16 po
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage UNC (gros)