images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
- Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
- Type de tête Hexagonale
- Dureté Rockwell C19 - C30
- Largeur de tête 9/16 po
- Hauteur de tête 15/64 po
- Dia./taille de filetage 3/8 po-16
- Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
- Système de mesure Impérial
- Longueur de fixation 1 po
- Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Longueur de filetage min. 1"
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun