!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 UNC 7/16-14X7/8

BOULON HEX CAT5 UNC 7/16-14X7/8

APPROVED VENDOR

BOULON HEX CAT5 UNC 7/16-14X7/8 close
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
BOULON HEX CAT5 UNC 7/16-14X7/8

BOULON HEX CAT5 UNC 7/16-14X7/8

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU01000.043.0087
  • N° de modèle du manufacturier U01000.043.0087
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 UNC 7/16-14X7/8,25/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,40 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 5/8 po
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type Filetage pleine longueur
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 7/16 po
  • Longueur de fixation 7/8 po
  • Hauteur de tête 0,28125 po
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Style de filetage Impérial
  • Type de filetage UNC