!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON HEX CAT5 UNC 1/4-20X1-3/4,100/PQ

BOULON HEX CAT5 UNC 1/4-20X1-3/4,100/PQ

APPROVED VENDOR

BOULON HEX CAT5 UNC 1/4-20X1-3/4,100/PQ close
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
BOULON HEX CAT5 UNC 1/4-20X1-3/4,100/PQ

BOULON HEX CAT5 UNC 1/4-20X1-3/4,100/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,17 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP3ENY9
  • N° de modèle du manufacturier U01000.025.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1614
  • Poids à l’expédition 2.78 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition Lisse
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 7/16 po
  • Résistance à la traction 105,000 à 120,000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type Résistance moyenne
  • Type de filetage UNC (gros)
  • Matériau Acier au carbone 5
  • Taille de filetage 20
  • Longueur de fixation 1-3/4 po
  • Hauteur de tête 5/32 po
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Pas de filetage Partially Threaded