!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENSEMBLE MOTEUR-VENTILATEUR, 1/4 HP

ENSEMBLE MOTEUR-VENTILATEUR, 1/4 HP

DAYTON

ENSEMBLE MOTEUR-VENTILATEUR, 1/4 HP close
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
ENSEMBLE MOTEUR-VENTILATEUR, 1/4 HP

ENSEMBLE MOTEUR-VENTILATEUR, 1/4 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 659,68 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6E821
  • N° de modèle du manufacturier 6E821
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 2812
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Souffleur de rideaux d'air
  • Vitesse d'air 4 650 pi/min
  • Soufflage avec boîtier de 38 po 2 025 pi³/min
  • Soufflage avec boîtier de 48 po 2 700 pi³/min
  • Intensité max. (A) 3,4
  • Hauteur de montage max. 8 pi
  • Hz 60
  • Largeur de porte max. 4 pi
  • Hauteur 9-3/4 po
  • Profondeur 11 po
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Comprend Déconnexion rapide
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Soufflage avec boîtier de 36 po 2 025 pi³/min
  • Soufflage avec boîtier de 42 po 2 360 pi³/min
  • Soufflage avec boîtier de 60 po 3 375 pi³/min
  • Régime max. (tr/min) 1 100
  • Tension (V) 115
  • Phases 1
  • Volume d'air 1 050 pi³/min
  • Largeur 35 po
  • Matériau de boîtier Acier galvanisé
  • Boîtier de moteur Fermé