!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONVERTIBLE HAND TRUCK,H 53 X W 20-

CONVERTIBLE HAND TRUCK,H 53 X W 20-

DAYTON

CONVERTIBLE HAND TRUCK,H 53 X W 20- close
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
CONVERTIBLE HAND TRUCK,H 53 X W 20-

CONVERTIBLE HAND TRUCK,H 53 X W 20-

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 402,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM34D667
  • N° de modèle du manufacturier 34D667
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Profondeur de bavette 7-1/2"
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de manche/poignée Double
  • Roues sur essieu non-marquantes Non
  • Profondeur, position pliée 18 3/4 in
  • Largeur, position pliée 21"
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Assemblage Oui
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Standard
  • Type de roue montée sur essieu Semipneumatique
  • Roulettes/roues non-marquantes Non
  • Hauteur, position pliée 52 po
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Peut monter un escalier Non