!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Plage
Résolution
Type de fonctionnement
Type de tambour

Micromètres d'extérieur et ensembles

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

190 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MITUTOYO
  • MICROMÈTRE NUMÉRIQ,DÉS À CLIQUET,PLAGE 0 À 1 PO,RÉSOLUTION DE 0.00005 PO/0.001MM,CARBURE
  • N° article MTT293-185-30
  • N° de modèle du manufacturier 293-185-30
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriqué en carbure, avec une plage de zéro à un pouce , ce micromètre numérique est doté d'un tambour à cliquet avec une broche plate et rotative. Ce micromètre comprend un boîtier et une pince à contre-écrou, et a une résolution de 00005 po/0,001 mm. Ce micromètre présente un indice de protection IP de 65.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande