!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Raccords de tuyaux

La fabrication de tuyaux flexibles sur mesure nécessite des raccords de tuyaux en grande quantité. Il existe de nombreux raccords de tuyau, notamment des raccords à came et à rainure, des bouchons anti-poussière, des raccords cannelés pour tuyau à vapeur, des raccords de mise à la terre pour tuyau à vapeur et des goujons de mise à la terre pour tuyau à vapeur. Avec les raccords et les embouts appropriés, vous pouvez créer des ensembles pour transporter de l'air, de l'eau, des fluides ou même des produits chimiques. Ces accessoires sont disponibles en différentes tailles pour plus de commodité.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

1308 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BUCHANAN
  • PINCE SÉCURITÉ UNIVERSELLE, MAX 150 LB/PO2
  • N° article CLKUS-O-S
  • N° de modèle du manufacturier US-O-S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gardez vos raccords connectés lorsque vous comptez sur ce clip de sécurité universel, conçu pour être utilisé avec des trous de bride lorsqu'ils sont correctement alignés. Cette pièce est évaluée jusqu'à 150 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • UNION REPARATION TUY,150 LB/PO2,TEMP -45 ° C À 100 ° C,1 PO
  • N° article CLKHM100S
  • N° de modèle du manufacturier HM100S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Les réparations de tuyaux sont faciles avec ce mamelon non fileté durable d'un pouce. Cette pièce est usinée à partir d'un tube en acier, ce qui la rend évaluée jusqu'à 100 lb/po2 et entre -45℃ et 150℃.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2615
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • GOUPILLE DE VRLG SÉC,TOUTES LES TLES RAC TUY/FLTG,AC/NTRL
  • N° article GREG65SC
  • N° de modèle du manufacturier G65SC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette goupille de sécurité est en acier avec un joint en nitrile. Avec raccord de tuyau et filetage universels.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • PETITE RONDELLE UNIVERSELLE,JOINT TUY,TEMP -40 ° F À 212 ° F,CTCHC NTRL
  • N° article CLKUG2R
  • N° de modèle du manufacturier UG2R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Découvrez les connexions sûres offertes par cette petite rondelle universelle fabriquée en caoutchouc nitrile. Ce joint de tuyau est évalué entre -40℉ et 212℉.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2614
  • BUCHANAN
  • ADAPTATEUR FEMELLE A, COUPLEUR CAME & RAINURE, MAX 250 LB/PO2, 68MM HEX, 2PO NPT, LAITON
  • N° article CLKAB2
  • N° de modèle du manufacturier AB2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Faites confiance aux performances de cet adaptateur femelle à mâle A, qui est usiné avec précision selon des tolérances rigides et fabriqué en laiton sans rouille ni liant. Il est doté d'un NPT de 2 pouces et évalué jusqu'à 250 lb/po2. Utilisez cet accouplement à came et rainure avec un 38 mm hex. Il tolère des plages de température de -101℃ à 232℃.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2616
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME,2 PO,ALUMINIUM/NTRL
  • N° article GREG65DC200
  • N° de modèle du manufacturier G65DC-200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fixez solidement deux tuyaux ensemble avec ce capuchon antipoussière camlock en aluminium de type DC avec un joint en nitrile. Il mesure deux pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL
  • N° article GREG65PA150
  • N° de modèle du manufacturier G65PA-150
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Connectez des tuyaux avec cette came de verrouillage type A en polypropylène qui a un joint en nitrile et une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Mesure 1 1/2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,2 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL
  • N° article GREG65PA200
  • N° de modèle du manufacturier G65PA-200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette came de verrouillage en polypropylène type A a un joint en nitrile, une pression de travail maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F et est destinée à raccorder les tuyaux. Mesure 2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLINE HOSE & FITTINGS
  • VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,2 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL
  • N° article GREG65PC200
  • N° de modèle du manufacturier G65PC-200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Reliez des tuyaux avec cette came de verrouillage à barbe type C en polypropylène dotée d'un joint en nitrile. Elle a une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F et mesure 2 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • ADAPTATEUR FEMELLE A, COUPLEUR CAME & RAINURE, MAX 250 LB/PO2, , 67MM HEX, 2PO NPT, ALUMINIUM
  • N° article CLKAA2
  • N° de modèle du manufacturier AA2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Faites confiance à la force de cet accouplement à came et rainure fabriqué en aluminium et usiné avec précision pour des tolérances rigides. Cet adaptateur femelle NPT A de 2 pouces est conçu pour une pression maximale de 250 lb/po2 et utilise une taille hexagonale de 67 mm.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2616
Résultats par page :  16 | 32 | 48