!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Fixation
Type de roulements
Type de goupille
Finition
Hauteur
Largeur
Épaisseur de feuille
Diamètre de goupille
Trous par feuille
Coins
Matériau

Charnières

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

36 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • STANLEY
  • CHARNIÈRE DE PORTE,4 1/2 X 4 PO
  • N° article STH06-3354
  • N° de modèle du manufacturier 06-3354
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette charnière de porte mesure 4 1/2 x 4 po et permet une ouverture et une fermeture sûres et fiables de votre porte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STANLEY
  • CHARNIÈRE FBB179,#15,ROULEMENT À BILLES,4 1/2 X 4 PO,ALLIAGE CHROMÉ
  • N° article STH06-3431
  • N° de modèle du manufacturier 06-3431
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette charnière de la série FBB de Stanley de taille 15 mesure 4 1/2 x 4 po et présente une conception robuste en alliage de chrome à roulement à billes pour supporter la charge verticale de la porte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • STANLEY
  • CHARNIERE FBB179, #10, PLEINE MORTAISE, 5 CHARNONS, ROULEMENT BILLES, 4 1/2X4 1/2PO, CHROME/ACIER
  • N° article STH06-8381
  • N° de modèle du manufacturier 06-8381
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette charnière FBB179, #10 est dotée d'une mortaise complète, de cinq charnons et d'un roulement à billes. Elle peut supporter des portes de poids standard ou moyen et de fréquence moyenne. Elle comprend deux roulements à billes non détachables, lubrifiés à vie, mesure 4 1/2 x 4 1/2 pouces et est fabriquée en acier avec une finition chrome satiné.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STANLEY
  • CHARNIERE FBB179, #10, PLEINE MORTAISE, 5 CHARNONS, ROULEMENT BILLES, 4 1/2X4 1/2PO, AC/BRZ SATINE
  • N° article STH06-3413
  • N° de modèle du manufacturier 06-3413
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette charnière FBB179, #10 est dotée d'une mortaise complète, de cinq charnons et d'un roulement à billes. Elle peut supporter des portes de poids standard ou moyen et de fréquence moyenne. Elle comprend deux roulements à billes non détachables, lubrifiés à vie, mesure 4 1/2 x 4 1/2 pouces et est fabriquée en acier avec une finition bronze satiné.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STANLEY
  • CHARNIERE FBB179, #10, PLEINE MORTAISE, 5 CHARNONS, ROULEMENT BILLES, 4X4PO, ACIER/BRONZE SATINE
  • N° article STH06-8201
  • N° de modèle du manufacturier 06-8201
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette charnière FBB179, #10 mesure 4 x 4 pouces et est fabriquée en acier avec une finition bronze satiné. Elle est dotée d'une mortaise complète, de cinq charnons et d'un roulement à billes. Elle peut supporter des portes de poids standard ou moyen et de fréquence moyenne. Elle comprend deux roulements à billes, lubrifiés à vie et non démontables.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48