Ampères
Tension nominale (CA)
Tension nominale (CC)
Voyant indicateur
Vitesse
Pour style de boîtier à fusibles
Interruption nominale
Taille de fusible
Marque et série équivalentes
Série équivalente

Fusibles en verre et en céramique, type américain

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

428 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LITTELFUSE
  • FUSIBLE VERRE 6 AMP
  • N° article LTTAGA6
  • N° de modèle du manufacturier AGA6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • BUSSMANN
  • FUSIBLE,TEMPORISATION/GAMME MDL,1 1/4 X 1/4 PO,VERRE,PQ 5
  • N° article BUSMDL2-1/2
  • N° de modèle du manufacturier MDL-2-1/2-R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce fusible en verre de la série MDL est temporisé et mesure 1 1/4 x 1/4 pouce. Fonctionnellement égal à Ferraz Shawmet GDL et Littlefuse 313 (jusqu'à huit ampères), ce fusible convient aux surtensions momentanées et à la protection contre les courts-circuits des moteurs, des petits transformateurs et des circuits de lampes témoin. Ce fusible est conforme aux normes de certification CSA et a une capacité de coupure de 100 A à 250 VCA et de 10 kA à 125 VCA. Disponible par paquet de cin

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUSSMANN
  • FUSE F/A 1/4X1-1/4 320V 15A
  • N° article BUSAGC15R
  • N° de modèle du manufacturier AGC15R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • BUSSMANN
  • FUSIBLE,ACTION RAPIDE,GMA,CORPS EN VERRE,2 1/2 AMP,20 X 5 MM,PQ 5
  • N° article BUSGMA2.5A
  • N° de modèle du manufacturier GMA-2.5-R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce fusible à virole de 2 1/2 amp à action rapide et sans temporisation de la gamme GMA est doté d'un corps en verre anti-rejet cylindrique. Il mesure 20 millimètres de long et cinq millimètres de diamètre et est vendu en paquet de cinq. Il protège les appareils électriques et les équipements de communication. Ce fusible est fonctionnellement égal à un Ferraz/Gould GGM et à un Littelfuse 235.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUSSMANN
  • FUSIBLE,ACTION RAPIDE,GMA,CORPS EN VERRE,250 MA,20 X 5 MM,PQ 5
  • N° article BUSGMA250MA
  • N° de modèle du manufacturier GMA-250-R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce fusible à virole de 250 mA à action rapide et sans temporisation de la gamme GMA est doté d'un corps en verre anti-rejet cylindrique. Il mesure 20 millimètres de long et cinq millimètres de diamètre et est vendu en paquet de cinq. Il protège les appareils électriques et les équipements de communication. Ce fusible est fonctionnellement égal à un Ferraz/Gould GGM et à un Littelfuse 235.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LITTELFUSE
  • FUSIBLES
  • N° article LTTAGC5
  • N° de modèle du manufacturier AGC5