Nb de dents
Conception

Démarreurs

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

24 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • COLE HERSEE
  • COMMUTATEUR ALL,ANTI-REDÉMARRAGE,3 POS:ARRÊT-ALL/ACC-DÉMARRAGE,10 A/12 V,AC PLAQUÉ
  • N° article CLH956-3124
  • N° de modèle du manufacturier 956-3124
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce commutateur d'allumage anti-démarrage est doté d'un corps en acier plaqué durable et d'une conception à trois positions arrêt-all/acc-démarrage. Il a un allumage de 10 ampères/12 volts avec cinq contacts, un joint torique dans la tige avec une borne de terre et un actionneur à levier court avec une serrure à gorge codée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLE HERSEE
  • COMMUTATEUR ALL/DEMARRAGE,UNIVERSEL/EXTRA-ROBUSTE,3-POS:ARRÊT-ALL-ALL/DÉMARRAGE,AC PLAQUÉ
  • N° article CLH95612
  • N° de modèle du manufacturier 95612
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur d'allumage et de démarrage universel et très robuste est fabriqué en acier plaqué durable avec une conception à trois positions arrêt-allumage-allumage/démarrage. Il comporte un bouton de levier à poignée courte avec un joint torique dans la tige et une borne à trois vis. Il a une douille de 5/8 po-32 et s'adapte aux panneaux jusqu'à 1/8 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLE HERSEE
  • COMMUTATEUR ALL MARIN,2-POS : ARRÊT/MARCHE,10 A/12 V,TIGE MNT 13/16 PO -24/1 7/32 PO L,CHR/LAIT
  • N° article CLHM489
  • N° de modèle du manufacturier M489
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce commutateur d'allumage marin est fabriqué en laiton chromé pour une résistance à la corrosion dans les environnements marins. Il est doté d'une conception à deux positions : arrêt/marche (allumage) avec une puissance nominale de 10 ampères/12 volts et deux bornes à vis en laiton. La tige de montage en laiton mesure 13/16 po-24 et mesure 1-7/32 po de long, et elle s'adapte aux panneaux jusqu'à un pouce. La clé est amovible uniquement en position Off (arrêt).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,DÉMULTIPLICATION DÉCALÉE,12 V,10 DENTS
  • N° article WLS91-01-4313
  • N° de modèle du manufacturier 91-01-4313
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur Delco Remy 28MT présente une conception de réduction de vitesse décalée. Il a une capacité de fonctionnement de 12 volts et 10 dents, et est utilisé dans diverses marques de véhicules agricoles et industriels, et de camions moyens et lourds.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 794
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENTRAÎNEMENT DIRECT,12 V,10 DENTS
  • N° article WLS91-01-4037
  • N° de modèle du manufacturier 91-01-4037
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur présente une conception à entraînement direct avec une capacité de fonctionnement de 12 volts et 10 dents.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENTRAÎNEMENT DIRECT,12 V,12 DENTS
  • N° article WLS91-01-4167
  • N° de modèle du manufacturier 91-01-4167
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur Delco Remy 37MT présente une conception à entraînement direct, une capacité de fonctionnement de 12 volts et 12 dents. Il est utilisé dans diverses marques de camions agricoles, industriels, moyens et lourds et de véhicules marins.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 794
  • WILSON
  • DÉMARREUR,DÉMULTIPLICATION DÉCALÉE,12 V,10 DENTS
  • N° article WLS91-29-5151
  • N° de modèle du manufacturier 91-29-5151
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur présente une conception de réduction de vitesse décalée avec une capacité de 12 volts et 10 dents.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENGRENAGE PLANETAIRE,12 V,9 DENTS
  • N° article WLS91-29-5662
  • N° de modèle du manufacturier 91-29-5662
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur présente une conception d'engrenage planétaire avec une capacité de 12 volts et neuf dents. Il est destiné à être utilisé dans diverses marques de véhicules et d'équipements agricoles et industriels de 2001, notamment Ingersoll Rand et Kubota.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLE HERSEE
  • COMMUTATEUR ALL/DEMARRAGE,TRÈS ROBUSTE,4 POS : ACC-ARRÊT-ALL/ACC-DÉMARRAGE,20 A/12 VCC,AC PLAQUÉ
  • N° article CLH956-4141
  • N° de modèle du manufacturier 956-4141
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur d'allumage et de démarrage très robuste a un corps en acier plaqué durable et dispose d'une conception acc-arrêt-all/acc-démarrage à quatre positions pour une utilisation dans des circuits à plus haute énergie. Il a un rappel par ressort sur Off (arrêt), un rappel par ressort sur Ign (All) avec un actionneur Hencol Key et un joint torique dans la tige. L'allumage/fonctionnement est de 20 ampères/12 volts CC et le démarrage est de 10 ampères/12 volts CC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • COLE HERSEE
  • COMMUTATEUR ALL/DEMARRAGE,USAGE GÉN,4-POS : ACC-ARRÊT-ALL/ACC-DÉMARRAGE,10 A/12 VCC,AC PLAQUÉ
  • N° article CLH956-4154
  • N° de modèle du manufacturier 956-4154
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet interrupteur d'allumage et de démarrage à usage général a un corps en acier plaqué durable et une conception acc-arrêt-all/acc-démarrage à quatre positions avec un rappel par ressort sur Off (éteint)/rappel par ressort sur All. All/Fonct est de 10 ampères/12 volts CC, Démarrage est de 5 ampères/12 volts CC et Acc est de 10 ampères/12 volts CC. Il est doté d'une borne à cinq vis et la clé est amovible uniquement en position Off (arrêt).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENTRAÎNEMENT DIRECT,11 DENTS
  • N° article WLS91-01-3700
  • N° de modèle du manufacturier 91-01-3700
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur à entraînement direct a 11 dents et est destiné à être utilisé dans diverses marques de 1959 à 1984, notamment Adams Division, Allis Chalmers, Austin Western, Case, Caterpillar, Clark, Dresser, Drott, Euclid, Fiat-Allis, Galion, Grove, Hough, International, Le Tourneau, Massey Ferguson, Terex, Wabco, Detroit, Fiat, GMC, et autres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 794
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENTRAÎNEMENT DIRECT,12 V,12 DENTS
  • N° article WLS91-01-3702
  • N° de modèle du manufacturier 91-01-3702
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur Delco Remy 40MT présente une conception à entraînement direct, une capacité de fonctionnement de 12 volts et 12 dents. Il est utilisé dans diverses marques de camions agricoles, industriels, moyens et lourds et de véhicules marins.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,DÉMULTIPLICATION DÉCALÉE,12 V,12 DENTS
  • N° article WLS91-29-5316
  • N° de modèle du manufacturier 91-29-5316
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur présente une conception de réduction de vitesse décalée avec une capacité de 12 volts et 12 dents. Il est destiné à être utilisé avec diverses marques de 1990 à 2007, notamment Toyota et Yanmar Marine.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ROT HORAIRE,12 V,11 DENTS
  • N° article WLS91-29-5550
  • N° de modèle du manufacturier 91-29-5550
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur Delco Remy 39MT présente une conception de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, une capacité de 12 volts et 11 dents. Il est utilisé dans diverses marques de véhicules agricoles et industriels, et de camions moyens et lourds.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENGRENAGE PLANETAIRE,12 V,9 DENTS
  • N° article WLS91-15-7159
  • N° de modèle du manufacturier 91-15-7159
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur présente une conception d'engrenage planétaire avec une capacité de 12 volts et neuf dents. Il est destiné à être utilisé dans diverses marques de véhicules et d'équipements agricoles et industriels, notamment ABG, Bobcat, BOMAG, Genie, Hamm, Stone et Volvo.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILSON
  • DÉMARREUR,ENTRAÎNEMENT DIRECT/HORAIRE,12 V,12 DENTS
  • N° article WLS91-01-4407N
  • N° de modèle du manufacturier 91-01-4407N
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce démarreur Delco Remy 42MT présente une conception à entraînement direct/rotation dans le sens des aiguilles d'une montre avec 12 dents et une capacité de fonctionnement de 12 volts. Il est utilisé dans diverses marques de 1985 à 2009, notamment Blue Bird, Champion, Ford, Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Sterling, Van Hool, Volvo et Western Star.