!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Protection des yeux

Le dispositif de protection oculaire aide à prévenir les blessures aux yeux au travail. Les lunettes de protection protègent les yeux des blessures par impact et des éclaboussures, tandis que les lunettes de protection étanches s'adaptent étroitement au visage pour protéger les yeux des liquides, des impacts et des particules. Le dispositif de protection oculaire est souvent porté sous un écran facial lorsque la protection du visage et des yeux est nécessaire. Une sangle se fixe autour de la tête pour maintenir les lunettes de protection étanches en place.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

1850 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HONEYWELL UVEX
  • LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA / ANSI, RÉSISTANCE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE CLAIRE, PC
  • N° article UVXSVP200
  • N° de modèle du manufacturier SVP200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces lunettes de sécurité SPV200 sont de style unisexe avec un design transparent, sans monture et enveloppant. Elles sont dotés de lentilles transparentes en polycarbonate résistantes aux rayures et offrant une protection UV à 99.9 %. Les lunettes ont des branches à pointe flexible pour un ajustement sûr et adaptable. Ces dernières répondent aux normes CSA/ANSI.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1275
  • MCR SAFETY
  • LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, CSA, ANTI-RAYURES, TRANSPARENT, PC
  • N° article MSFCL110
  • N° de modèle du manufacturier CL110
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit de lunettes de sécurité unisexes, sans monture et enveloppantes. Fabriqués en polycarbonate, ces dernières répondent aux normes d'impact CSA et offrent une protection anti-UV. Les branches sont de style spatule et les verres ont un revêtement résistant aux rayures. Taille unique.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNAMIC
  • LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, FRMLS/ENVELOPPANTS, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC
  • N° article DSIEP800C
  • N° de modèle du manufacturier EP800C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces lunettes de sécurité enveloppantes en polycarbonate homologuées CSA/ANSI sont transparentes avec des verres monoblocs et des extrémités de branches en caoutchouc souple. Ces dernières sont sans monture et sont dotées d'un revêtement antistatique et résistant aux rayures, avec une protection anti-UV de 99.9%.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1275
  • DYNAMIC
  • LUNETTES SEC ENV. SS MNTR, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, PC
  • N° article DSIEP850C
  • N° de modèle du manufacturier EP850C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces lunettes de sécurité en polycarbonate homologuées CSA et ANSI sont de taille universelle et sont dotées d'une conception sans monture. Ces dernières sont dotées de verres monoblocs, d'un support nasal souple et d'extrémités de branches en caoutchouc souple pour plus de confort. Les verres sont recouverts d'une couche anti-buée, anti-statique, anti-rayures et anti-UV à 99.9%.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1275