!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Article
Type
Taille du moteur pneumatique
Rapport de pompe
Taille de contenant
Consommation @ 100 lb/po²
Débit d'utilisation (gal/min)
Sortie
Intervalle entre cycles (min)

Pompes à huile

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

57 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LINCOLN
  • POMPE TRANSFERT CARBURANT,ACTIONNÉ PAR AIR,4 GAL/MIN,16-55 GALLONS,MOTEUR 8 1 5 PO,33 BEC½ PO L
  • N° article LNC384829
  • N° de modèle du manufacturier 384829
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pompe de transfert de fluide pneumatique. Moteur pneumatique de 1 5/8po, bec de 33 ½po et tube de rallonge en plastique de 33 ½po. Rapport de 1:1, un débit de fonctionnement maximal de 14 gal/min et produit 5,6 oz par coup. Elle peut être utilisée avec des conteneurs de 16-55gal et possède une sortie à filetage NPT de 1po et une entrée à filetage NPT de ¼po. Cette pompe supporte une pression de sortie maximale de 200 lb/po2 et une pression d'entrée d'air minimale de 40 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2292
  • LINCOLN
  • POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2
  • N° article LNC82050
  • N° de modèle du manufacturier 82050
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à arbre nu Lubrigun est conçue pour être utilisée avec des fûts de 120 lb et des contenants de 16 gal. Elle a une entrée d'air à filetage NPT de ¼ po et supporte une pression d'entrée d'air maximale de 150 lb/po2 et une pression de sortie maximale de 7500 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2286
  • LINCOLN
  • DOUILLE DE BCH,P/ DES TAMBOURS DE 400 LB ET DES PMPS À LUB DE SÉRIE 25 OU 40
  • N° article LNC84538
  • N° de modèle du manufacturier 84538
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette douille de bonde est conçue pour être utilisée avec des fûts de 400 livres et des réservoirs personnalisés pour sécuriser les pompes de lubrification des séries 25 ou 40.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2297
  • LINCOLN
  • PMP À TUBES,MOYENNE PRES,RAPPORT DE POMPAGE 3:1,ENTRÉE D'AIR 1/4 PO
  • N° article LNC282398
  • N° de modèle du manufacturier 282398
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe intermédiaire moyenne pression a un rapport de pompe de 3:1 et une entrée d'air de 1/4 po. Il comprend une pompe à embase nue 282396, un kit de couvercle de pompe 84934, un tuyau de raccordement d'huile 73024, un tuyau de raccordement d'air 72024, un coude union 241584 de 90 volumes, un coupleur d'air 815, un mamelon d'air 11659 et une douille de bonde 84538.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2293