!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Article
Contenu d'humidité
Précision du contenu d'humidité
Plage de température (F)
Affichage
Longueur de câble (pi)

Hygromètres

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

28 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • EXTECH
  • HUMIDIMÈTRE,A/ PILE 9 V/BROCHES/CAPUCHON,P/ LE BS/MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION,AFFICHAGE ACL
  • N° article EXTMO55
  • N° de modèle du manufacturier MO55
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet appareil de mesure de l'humidité a un écran LCD et est à utiliser a/le bois et les matériaux de construction. La teneur en humidité est de 0 à 99 % en mode sans broche, de 5 à 50 % p/le bois et de 1,5 à 33 % p/les matériaux de construction en mode a/ broche. La tonalité s'accélère au fur et à mesure que le taux d'humidité augmente, et des icônes affichent les niveaux faible/moyen/élevé du taux d'humidité. Des broches de rechange, un capuchon de protection et une pile de 9 V

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 289
  • REED
  • HUMIDIMÈTRE,A/ PILE 9 V/CAPUCHON,P/ LE BS/MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION,A/ ET SANS BROCHE
  • N° article REER6018
  • N° de modèle du manufacturier R6018
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet appareil de mesure de l'humidité a/ et sans broche a un écran LCD et est à utiliser a/le bois et les matériaux de construction. La teneur en humidité est de 0-99,9 % en mode sans broche, de 5 à 50 % p/ le bois et de 1,5 à 33 % p/les matériaux de construction en mode a/ broche. Il a une plage d'humidité de 5 à 50 % HR. Un capuchon de protection et une pile de 9 V sont fournis.