!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Température max.
Couleur
Style de pouce

Gants résistants à la chaleur

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

123 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RONCO
  • GANTS,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,MANCH À GANTELET,TLE UNQ,16 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE
  • N° article RON66-046-00
  • N° de modèle du manufacturier 66-046-00
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants à la chaleur de taille unique ont une manchette à gantelet et peuvent résister à des températures jusqu'à 460 °F. Ces gants ambidextres naturels de 16 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries, les fonderies et les travaux résistants à la chaleur et sont fabriqués en matériau éponge.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RONCO
  • GANTS P/HOMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE
  • N° article RON66-041-01
  • N° de modèle du manufacturier 66-041-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants à la chaleur pour homme à taille unique ont un poignet en tricot et peuvent résister à des températures jusqu'à 300 °F. Ces gants naturels ambidextres de 9 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries et les travaux résistants à la chaleur et sont en matériau éponge.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RONCO
  • GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE
  • N° article RON66-041-02
  • N° de modèle du manufacturier 66-041-02
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants à la chaleur pour femme à taille unique ont un poignet en tricot et peuvent résister à des températures jusqu'à 300 °F. Ces gants naturels ambidextres de 9 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries et les travaux résistants à la chaleur et sont en matériau éponge.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KEVLAR
  • MITAINES CARBO-KING,DOUBLÉS,AMBIDEXTRE,PROT C.LA CHALEUR,TLE/9,13 PO L,DBLR MELTON
  • N° article JMCM340CA
  • N° de modèle du manufacturier M340CA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces mitaines Carbo-King de taille large/neuf sont légères, souples et offrent une protection thermique supérieure. Ces mitaines ambidextres de 13 pouces sont entièrement doublées de Melton.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1330
Résultats par page :  16 | 32 | 48