!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Style de protection de la tête
Type CSA
Classe CSA
Classification ANSI
Couleur du casque protecteur
Suspension de casque de sécurité
Pour taille de chapeau
Matériau de protection de la tête
Options de fixation d'accessoires
Ventilation de casque
Marque - protection de la tête

Casques de sécurité

Les casques et les casques de sécurité contribuent à protéger les travailleurs contre les dangers qui peuvent toucher la tête. Ils sont dotés d'un système de suspension qui transfère la force d'impact du corps vers les pieds, ce qui permet de réduire les tensions au niveau du cou, de la tête et de la colonne vertébrale. Les casques de sécurité et les casques sont conformes aux normes OSHA et ANSI et doivent être régulièrement inspectés pour vérifier leur intégrité structurelle. Les types et les classes de casques et de casques de sécurité se combinent pour indiquer le type d'impact (vertical uniquement ou vertical et angulaire) et le niveau de protection électrique (aucune, basse tension ou haute tension) fourni. Les casques de sécurité sont utilisés par les travailleurs de la construction, les équipes routières et partout où les règles de sécurité de l'OSHA l'exigent.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

1327 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DYNAMIC
  • CASQ SÉC,CSA E,TYPE 2,BORD AVANT,CLIQUET À 4 POINTS,BLC,TLE 6 1/2-8,PE
  • N° article DSIHP542R/01
  • N° de modèle du manufacturier HP542R01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • De couleur blche, ce casque de sécurité répond aux normes CSA classe E et possède un bord avant et un cliquet à quatre points. Ce casque de sécurité de type 2 convient aux tailles de casque 6 1/2 à 8 et est fabriqué en polyéthylène.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • DYNAMIC
  • CASQ SÉC,TYPE 1,CSA E,BORD AVANT,CLIQUET À 4 POINTS,BLC,TLE 6 1/2-8,PE
  • N° article DSIHP241R/01
  • N° de modèle du manufacturier HP241R01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de sécurité répond aux normes CSA classe E, est de couleur blche et convient aux tailles de casque 6 1/2 à 8. a/un bord avant a/un cliquet à quatre points, ce casque de sécurité de type un est en polyéthylène.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • DYNAMIC
  • CASQ SÉC,CSA E,TYPE 2,BORD AVANT,CLIQUET À 4 POINTS,BLEU CIEL,TLE 6 1/2-8,PE
  • N° article DSIHP542R/07
  • N° de modèle du manufacturier HP542R07
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • De couleur bleu ciel, ce casque de sécurité répond aux normes CSA classe E et possède un bord avant et un cliquet à quatre points. Ce casque de sécurité de type 2 convient aux tailles de casque 6 1/2 à 8 et est fabriqué en polyéthylène.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • DYNAMIC
  • SUSPENSION DE REMPLACEMENT,CLIQUET À 4 POINTS,CSA E,TYPE 2,TLE 6 1/2-8,NYL
  • N° article DSIHP542RS
  • N° de modèle du manufacturier HP542RS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriquée nyl, cette suspension de remplacement est dotée d'une suspension à cliquet à quatre points et est en nyl. Cette suspension répond aux normes CSA classe E et est de type 2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1247
  • DYNAMIC
  • CASQ SÉC,TYPE 1,CSA E,BORD AVANT,CLIQUET À 4 POINTS,BL MAR,TLE 6 1/2-8,PE
  • N° article DSIHP241R/08
  • N° de modèle du manufacturier HP241R08
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de sécurité répond aux normes CSA classe E, est bleu marine et convient aux tailles de casque 6 1/2 à 8. a/un bord avant a/un cliquet à quatre points, ce casque de sécurité de type un est en polyéthylène.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • DYNAMIC
  • CASQ SÉC,TYPE 1,CSA E,BORD AVANT,CLIQUET À 4 POINTS,VT FONCÉ,TLE 6 1/2-8,PE
  • N° article DSIHP241R/04
  • N° de modèle du manufacturier HP241R04
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce casque de sécurité répond aux normes CSA classe E, est vt foncé et convient aux tailles de casque 6 1/2 à 8. a/un bord avant a/un cliquet à quatre points, ce casque de sécurité de type un est en polyéthylène.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1246
Résultats par page :  16 | 32 | 48