!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Normes
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA
Résistance aux coupures ANSI/ISEA
Grammes de coupe ANSI/ISEA
Force de perforation ANSI/ISEA
Résistance aux perforations ANSI/ISEA
Style de manchette
Classement EN 388
Couverture des doigts
Matériau du dos (gants)
Couverture de l'enduit du gant
Fini de l'enduit du gant
Matériau de l'enduit du gant
Caractéristiques du gant

Gants résistants aux arcs électriques et ignifuges

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

55 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ACTIVARMR
  • GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, ACTIVARMR/CALIBRE 13, TAILLE 9, NOIR/VERT, MOUSSE NÉOPRÈNE
  • N° article ANL80-813-9
  • N° de modèle du manufacturier 80-813-9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Tous les composants de cette paire de gants ActivArmr taille 9 sont intrinsèquement ignifuges. En plus d'être résistants aux coupures, les caractéristiques des gants comprennent une épaisseur de calibre 13, une doublure en fil composite et un revêtement de paume en mousse de néoprène noir. Les gants sont disponibles en noir et vert.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ACTIVARMR
  • GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, ACTIVARMR/CALIBRE 13, TAILLE 10, NOIR/VERT, MOUSSE NÉOPRÈNE
  • N° article ANL80-813-10
  • N° de modèle du manufacturier 80-813-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette paire de gants ActivArmr est de taille 10 et résistante aux coupures. Les gants ont une épaisseur de calibre 13, une doublure en fil composite et comprennent un revêtement de paume en mousse de néoprène noir. Tous les composants sont intrinsèquement ignifuges. Cette paire se décline en noir et vert et allie confort et protection.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ACTIVARMR
  • GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, ACTIVARMR/CALIBRE 13, TAILLE 11, NOIR/VERT, MOUSSE NÉOPRÈNE
  • N° article ANL80-813-11
  • N° de modèle du manufacturier 80-813-11
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette paire de gants ActivArmr est de taille 11 et résistante aux coupures. Avec les caractéristiques d'une épaisseur de calibre 13 et d'une doublure en fil composite, les gants comprennent également un revêtement de paume en mousse de néoprène noir. Cette paire de gants est disponible en noir et vert et allie confort et protection. Tous les composants sont intrinsèquement ignifuges.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SHOWA
  • FLASH GLVS,NEOPRN/FIBERGLSS,2XL,BK/GY,PR
  • N° article BEM240-11
  • N° de modèle du manufacturier 240-11
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • SHOWA
  • FLASH GLVS,NEOPRN/FIBERGLSS,M,BLK/GY,PR
  • N° article BEM240-08
  • N° de modèle du manufacturier 240-08
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • SHOWA
  • FLASH GLVS,NEOPRN/FIBERGLSS,XL,BLK/GY,PR
  • N° article BEM240-10
  • N° de modèle du manufacturier 240-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande