!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Capacité
Type de roue/meule
Manche/poignée
Type de distribution
Contrôle de débit
Comprend
À utiliser avec
Largeur d'écartement

Épandeurs centrifuges et à gravité

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

28 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CHAPIN
  • ÉPANDEUR À DISTRIBUTION CENTRIFUGE,PORTAIL RÉGLABLE,CAPCTÉ 80 LB,3½ X 10 PO,PLASTIQ,MÉTAL
  • N° article CPN81008A
  • N° de modèle du manufacturier 81008A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet épandeur à diffusion par goutte a une capacité de 80 livres et une poignée rabattable en forme de U. Il a un contrôle de débit de porte réglable et est destiné à être utilisé avec du sel, de la fonte des glaces, des semences et des engrais. Il comprend des chicanes, une grille et un couvercle. Il a une largeur de propagation de 4 à 6 pieds. Les roues mesurent 3 ½ x 10 PO. Son essieu et son châssis sont en métal et sa trémie est en plastique. Ne pas utiliser avec du sel gemme

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 808
  • CHAPIN
  • ÉPANDEUR À DISTRIBUTION CENTRIFUGE,PORTAIL RÉGLABLE,CAPCTÉ 80 LB,3 X 12 PO,PLASTIQ,MÉTAL,ACIER
  • N° article CPN8201A
  • N° de modèle du manufacturier 8201A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Épandeur à diffusion par goutte. Cap de 80 lbs, poignée en forme de U à revêtement en poudre. Contrôle de débit de porte réglable, pour sel et produits de déglaçage. Comprend une grille et une housse de pluie. Largeur de propagation de 10-12 pieds. Roues pneumatiques mesurent 3x12po. Essieu en métal, cadre en acier peint par poudrage et trémie/roues en plastique. Comporte des déflecteurs et une tarière. Ne pas utiliser avec du sel gemme ou du sable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • AGRI-FAB
  • EPANDEUR ROTATIF,130 LB,MANCHERON
  • N° article WWG49XW59
  • N° de modèle du manufacturier 45-0462
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 808
Résultats par page :  16 | 32 | 48