Type d'ancrage à goupille
Style de tête d'ancrage
Matériau du corps d'ancrage
Diamètre de l'ancrage
Longueur de l'ancrage

Cheville à tige

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

82 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • COBRA
  • ANCRAGE À CLOU D'ENTRAÎN,ENCASTREMENT MIN 5/8 PO,TENSION ULTIME DE 500 LB,7/8 PO L/3/16 PO DIA
  • N° article CBR350CD220
  • N° de modèle du manufacturier 350CD220
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ancrage pour clous à enfoncer, inviolable et facile à installer, peut être bloqué dans le béton, les blocs, la brique et la pierre. Il mesure 7/8 po L. et a un diamètre de 3/16 po. Il a une tension de rupture de 226,79 kg, un encastrement minimal de 5/8poss et une épaisseur maximale de fixation de 3/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • COBRA
  • ANCRAGE À CLOU D'ENTRAÎN,2 PO L/1/4 PO DIA
  • N° article CBR350CD443
  • N° de modèle du manufacturier 350CD443
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ancrage pour clous à enfoncer, inviolable et facile à installer, peut être bloqué dans le béton, les blocs, la brique et la pierre. Il mesure 2 po L. et a un diamètre de 1/4 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • COBRA
  • ANCRAGE À CLOU D'ENTRAÎN,1 PO L/1/4 PO DIA
  • N° article CBR350CD425
  • N° de modèle du manufacturier 350CD425
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ancrage pour clous à enfoncer, inviolable et facile à installer, peut être bloqué dans le béton, les blocs, la brique et la pierre. Il mesure 1 po L. et a un diamètre de 1/4 po.