!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Source d'alimentation
Application de scie primaire
Type de coupe
Diamètre de lame
Profondeur de coupe max.
Vitesse maximale de la lame

Scies à béton portatives

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

10 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • TRONÇONNEUSE, SANS FIL, 18 VCC, 9 PO DIA, ARBRE ⅞ PO, 6 600 TR/MIN, COUPE SÈCHE/HUMIDE, HOMOLOGUÉ CUL
  • N° article MTL2786-22HD
  • N° de modèle du manufacturier 2786-22HD
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette tronçonneuse portative sans fil M18 Fuel avec One-Key fonctionne à 18 VCC. Elle a un diamètre de lame de 9 pouces avec un arbre rond de ⅞ po, une profondeur de coupe de 3⅜ po et 6 600 tr/min. La scie à coupe sèche/humide rechargeable mesure 26 po de longueur x 7¾ po de largeur x 12½ po de hauteur totale. Elle comprend une lame abrasive en diamant et une clé hexagonale. Elle est homologuée cUL.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TRONÇONNEUSE, SANS FIL, 18 VCC, 9 PO DIA, ARBRE ⅞ PO, 6 600 TR/MIN, COUPE SÈCHE/HUMIDE, HOMOLOGUÉ CUL
  • N° article MTL2786-20
  • N° de modèle du manufacturier 2786-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette tronçonneuse portative sans fil M18 Fuel avec One-Key fonctionne à 18 VCC. Elle a un diamètre de lame de 9 pouces avec un arbre rond de ⅞ po, une profondeur de coupe de 3⅜ po et 6 600 tr/min. La scie à coupe sèche/humide rechargeable mesure 26 po de longueur x 7¾ po de largeur x 12½ po de hauteur totale. Elle comprend une lame abrasive en diamant et une clé hexagonale. Elle est homologuée cUL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • MILWAUKEE
  • TRONÇONNEUSE, SANS FIL, 18 V, 14 PO DIA, ARBRE 1 PO, 5 350 TR/MIN, COUPE DE BÉTON
  • N° article MTLMXF314-2XC
  • N° de modèle du manufacturier MXF314-2XC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de tronçonneuse portative sans fil MX Fuel fonctionne à 18 V. Elle a un diamètre de lame de 14 pouces avec un arbre rond d'un pouce, une profondeur de coupe maximale de cinq pouces et 5 350 tr/min. La scie mesure 31¾ po de longueur x 12 po de largeur x 14 po de hauteur totale. Elle comprend un chargeur, deux batteries Li-ion, une clé hexagonale et une clé. La trousse permet la coupe de béton.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RIDGID
  • PRÉFILTRE, HEPA, LAVABLE/RÉUTILISABLE, AJUSTEMENT SÉCURISÉ, POUR FILTRE HF1000
  • N° article RDG40073
  • N° de modèle du manufacturier 40073
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce préfiltre certifié HEPA est lavable et réutilisable. Il assure un ajustement sécurisé autour du filtre. Il s'utilise avec le filtre HF1000.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUSQVARNA
  • FILTRE A AIR, 4½ X 4 X 2½ PO, CAGE DE DÉVERSEMENT P/DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE K760
  • N° article HUS574362301
  • N° de modèle du manufacturier 574362301
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce filtre à air mesure 4½ de longueur x 4 de largeur x 2½ po de hauteur. Il est utilisé avec une découpeuse électrique K760 et comprend une cage de déversement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • METABO
  • SCIE À BÉTON, SÈCHE, 9 PO DE DIAMÈTRE, 6 600 TR/MIN, PORTATIVE, FICHE 1-15P, MOTEUR BROSSÉ
  • N° article MBOT24-230MVTCED
  • N° de modèle du manufacturier T 24-230 MVT CED
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie à béton sèche à fil a un diamètre de lame de neuf pouces, une profondeur de coupe de 2⅜ pouces et une vitesse de 6 600 tr/min. Elle est équipée d’une prise 1-15P, d’un moteur à balais et fonctionne à 120 V/15 A. La scie à main a un arbre de ⅝ pouces et mesure 29 15/32 de longueur x 14 53/64 de largeur x 9¾ pouces de hauteur. Elle est équipée de balais de carbone à arrêt automatique et de carters d’extraction de la poussière.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MAKITA
  • CHARIOT DE GUIDAGE, AL, 28X39 À 41 PO, POUR DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE EK7651H/HD
  • N° article MKT394369610
  • N° de modèle du manufacturier 394 369 610
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot de guidage tubulaire robuste est fabriqué en aluminium et mesure 28 po de largeur et de 39 à 41 po de hauteur. Il comprend un chariot, un réservoir d’eau, un système d’alimentation en eau et un dispositif de limitation de la profondeur. Le chariot est parfait pour maintenir une position de coupe et une profondeur précises pendant le fonctionnement. Il s’utilise avec la découpeuse électrique EK7651H/HD.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUSQVARNA
  • LAME DE MAÇONNERIE/RÉFRACTAIRE S-4, 14X0,125X1 PO, POUR GRANIT ÉPAIS/MARBRE/BRIQUE DE MAÇONNERIE
  • N° article HUS542751339
  • N° de modèle du manufacturier 542751339
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lame de maçonnerie/réfractaire S-4 Silent Runner mesure 14 x 0,125 x 1 po. Elle a une grande durabilité lorsque utilisée sur des matériaux extrêmement durs, denses/non abrasifs, des matériaux réfractaires de fonderie, des céramiques structurelles pressées à chaud, des billettes de carbure et des produits réfractaires fusionnés d’alumine, de chaux, de silice, de zircon et de magnésie. La lame convient à la coupe de granit épais et de pierres du même type.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande