!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Matériau de tête
Poids de tête
Longueur hors tout
Texture de la face
Caractéristiques
Anti-étincelant
Longueur de manche/poignée
Finition de la tête

Marteaux à panne fendue/droite et marteaux de charpentier

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

77 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • MARTEAU, CHARPENTIER, CONSTR. I, ANTIBRUIT, GRIFFE DROITE, FACE FRAISÉE, 16 INX1.5PO, 17 OZ, ACIER
  • N° article MTL48-22-9016
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9016
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Faites le travail dans les environnements difficiles avec ce marteau de charpentier de 16 pouces très durable. La tête de 17 onces a une face fraisée de 1.5 pouce avec une griffe droite et une construction en I pour une intégrité structurelle plus forte. La conception antibruit minimise le bruit produit lors de la frappe des objets. Équipé d'une poignée Shockshield pour plus de confort et un meilleur contrôle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STANLEY
  • MARTEAU, GRIFFE INCURVÉE, FACE LISSE, JAUNE, 14POX1 1/8PO, 16 OZ, FIBRE VERRE/ACIER AU CARBONE
  • N° article STTSTHT51512
  • N° de modèle du manufacturier STHT51512
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Construit avec un cœur en fibre de verre et une tête forgée en acier à haute teneur en carbone, ce marteau à griffe incurvée de 14 pouces possède la force et la durabilité nécessaires pour accomplir n'importe quelle tâche. La tête à face lisse de 1 1/8 pouce pèse 16 onces et est reliée à un manche de couleur jaune avec une poignée ergonomique évasée en caoutchouc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • MARTEAU, CHARPENTIER, CONSTR EN I, ANTIBRUIT, GRIFFE DROITE, FACE FRAISÉE, 15POX1.5PO, 22 OZ, ACIER
  • N° article MTL48-22-9022
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9022
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Faites le travail dans les environnements difficiles avec ce marteau de charpentier de 15 pouces très durable. La tête de 22 onces a une face fraisée de 1.5 pouce avec une griffe droite et une construction en I pour une intégrité structurelle plus forte. La conception antibruit minimise le bruit produit lors de la frappe des objets. Équipé d'une poignée Shockshield pour plus de confort et un meilleur contrôle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48