WAGON TRUCK,LIP EDGE,36X72,CAP 2000 close
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
WAGON TRUCK,LIP EDGE,36X72,CAP 2000

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 983,93 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM26Y482
  • N° de modèle du manufacturier 26Y482
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • Poids à l’expédition 187.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Calibre 12
  • Finition Revêtement en poudre
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Article Wagon Truck
  • Type de plateau Lip Edge
  • Hauteur hors tout 17 po
  • Longueur hors tout 74 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Largeur hors tout 36 po
  • Largeur de roue 3-1/2 po
  • Largeur de plate-forme 36"
  • Diamètre de roue 13 po
  • Longueur de plate-forme 72"
  • Hauteur de plate-forme 16-1/2"