WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X60,CAP 3000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

WAGON TRUCK,LIP EDGE,30X60,CAP 3000

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM26Y473
  • N° de modèle du manufacturier 26Y473
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • Poids à l’expédition 165.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Finition Revêtement en poudre
  • Calibre 12
  • Longueur hors tout 62 po
  • Capacité de charge 3 000 lb
  • Article Wagon Truck
  • Hauteur hors tout 20 po
  • Type de plateau Lip Edge
  • Largeur hors tout 30 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Diamètre de roue 16 po
  • Largeur de roue 4 po
  • Longueur de plate-forme 60"
  • Hauteur de plate-forme 18-1/2"
  • Largeur de plate-forme 30"