WAGON TRUCK,LIP EDGE,24X36,CAP 1000 close
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
WAGON TRUCK,LIP EDGE,24X36,CAP 1000

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM26Y476
  • N° de modèle du manufacturier 26Y476
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Finition Revêtement en poudre
  • Calibre 12
  • Article Wagon Truck
  • Type de plateau Lip Edge
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Longueur hors tout 68 po
  • Hauteur hors tout 12-3/4 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Largeur hors tout 24 po
  • Diamètre de roue 10 po
  • Longueur de plate-forme 36"
  • Largeur de roue 3-1/2 po
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Hauteur de plate-forme 11-1/4"