WAGON TRUCK,LIP EDGE,24X36,CAP 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

WAGON TRUCK,LIP EDGE,24X36,CAP 1000

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM26Y475
  • N° de modèle du manufacturier 26Y475
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • Poids à l’expédition 76.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Finition Revêtement en poudre
  • Calibre 12
  • Article Wagon Truck
  • Type de plateau Lip Edge
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Hauteur hors tout 12-3/4 po
  • Longueur hors tout 68 po
  • Type de roue/meule Caoutchouc solide
  • Largeur hors tout 24 po
  • Largeur de roue 2-3/4 po
  • Diamètre de roue 10 po
  • Longueur de plate-forme 36"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Hauteur de plate-forme 11-1/4"