images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
WAGON TRUCK,FLUSH DECK,36X60,CAP 25
- N° article GGM26Y487
- N° de modèle du manufacturier 26Y487
- N° de classification normalisée des produits et services 24101509
- PAGE DU CATALOGUE # 1928
- Poids à l’expédition 187.0 lb
Spécifications techniques
- Calibre 12
- Finition Revêtement en poudre
- Couleur Rouge
- Type de plateau Flush
- Article Wagon Truck
- Capacité de charge 2 500 lb
- Hauteur hors tout 18-1/2 po
- Longueur hors tout 62 po
- Largeur hors tout 36 po
- Largeur de roue 4 po
- Type de roue/meule Pneumatique
- Diamètre de roue 16 po
- Longueur de plate-forme 60"
- Largeur de plate-forme 36"
- Hauteur de plate-forme 18-1/2"
Conformité et restrictions
-
Aucun